MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=95 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2095R
Rubix:02853292
EAN:3660338405785
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=95 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=95 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=95 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden9
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot29 mm
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter576,17 mm
Buitendiameter585,1 mm
Totale breedte63 mm
Kopcirkeldiameter585,1 mm
€ 956,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.156,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden