TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=38 GT

Kettingwiel 38T 08B1 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 08B1 38T hardened
Rubix:01271274
Fabrikant:21706000297
EAN:8718472594171
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=38 GT

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=38 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2373 g
Gewicht2373 kg
€ 25,88 excl. BTW
/ stuk
€ 31,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen