MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=25

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2025
Rubix:A0052807
EAN:3660338301834
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=25

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=25


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 24B2 - 25 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter304 mm
Buitendiameter319 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter319 mm
€ 503,63 excl. BTW
/ stuk
€ 609,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen