TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=13 RVS
Kettingwiel 13T 10B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 10B1 13T SS
Rubix:01271364
Fabrikant:21704000240
EAN:8718472599404

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 13 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=13 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,46 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,38 excl. BTW
/ stuk
€ 33,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen