Referenties
Mecaline:P16B1008R
Rubix:02853328
EAN:3660338405969


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=8 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=8 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Diameter naaf | 42 mm |
| Richtdiameter | 66,37 mm |
| Buitendiameter | 77 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
| Kopcirkeldiameter | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 100 dagen