MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=14
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B2014
Rubix:A0052722
EAN:3660338302701


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 14 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=14
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 14 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 14 |
| ISO-code | 28b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 199,76 mm |
| Buitendiameter | 218,2 mm |
| Totale breedte | 120 mm |
| Kopcirkeldiameter | 218,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,21 excl. BTW
/ stuk
€ 375,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen