MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=13 TL1008

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B1013
Rubix:01850720
Fabrikant:857197
EAN:3660338124600
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=13 TL1008

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=13 TL1008


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 13 teeth (1008) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf47 mm
Richtdiameter66,32 mm
Buitendiameter73 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter73 mm
€ 12,37 excl. BTW
/ stuk
€ 14,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden