MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=28

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B2028
Rubix:A0052707
EAN:3660338302848
MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=28

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=28


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
ISO-code28b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter397 mm
Buitendiameter416 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter416 mm
€ 1.173,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.419,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen