MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=35
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B1035
Rubix:A0052986
EAN:3660338300066


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=35
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 35 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 283,36 mm |
| Buitendiameter | 296,2 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 296,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,16 excl. BTW
/ stuk
€ 165,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen