MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=60

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3060
Rubix:A0048781
Fabrikant:883168
EAN:3660338365850
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=60
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden60
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=60


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 60 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden60
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Totale breedte60 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,95 excl. BTW
/ stuk
193,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen