MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=10

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2010
Rubix:A0053031
EAN:3660338299605
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=10


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 12B2 - 10 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter61,64 mm
Buitendiameter69 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter69 mm
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen