MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=76

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B2076
Rubix:A0048749
Fabrikant:883194
EAN:3660338366116
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=76
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=76


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 76 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden76
ISO-code10b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot29 mm
Diameter naaf120 mm
Totale breedte57 mm
Kopcirkeldiameter392,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
301,00 excl. BTW
/ stuk
364,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen