Referenties
Tsubaki:12B2 30T
Rubix:01271660
Fabrikant:21706122030
EAN:8718472596762

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 30 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=30 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7265 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 7265 kg |
| Totale breedte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,64 excl. BTW
/ stuk
€ 90,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen