TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=12 GT

Kettingwiel 8T 08B2 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 08B2 12T hardened
Rubix:01271288
Fabrikant:21706082012
EAN:8718472595925
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=12 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=12 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht322 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
ISO-code08b-2
Materiaalstaal
Gewicht0,322 kg
Totale breedte35 mm
€ 5,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen