MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=42

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B2042
Rubix:A0048729
Fabrikant:883224
EAN:3660338366413
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=42
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=42


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 42 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot39 mm
Diameter naaf140 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter353 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.258,40 excl. BTW
/ 5 stuks
2.732,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen