MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B1035
Rubix:A0053088
EAN:3660338299032


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 35 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 177,1 mm |
| Buitendiameter | 184,1 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
| Kopcirkeldiameter | 184,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,74 excl. BTW
/ stuk
€ 48,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen