MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=46
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B2046
Rubix:A0048715
Fabrikant:883229
EAN:3660338366468


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 46 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=46
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 46 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 46 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 39 mm |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 385,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,11 excl. BTW
/ stuk
€ 684,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen