MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=19 TL1210

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B2019
Rubix:01850668
Fabrikant:857170
EAN:3660338124341
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=19 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=19 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z19 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf62 mm
Richtdiameter77,16 mm
Buitendiameter81,7 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter81,7 mm
€ 19,68 excl. BTW
/ stuk
€ 23,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden