MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B2016R
Rubix:02853408
EAN:3660338406362
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf104 mm
Richtdiameter130,2 mm
Buitendiameter141 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter141 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,04 excl. BTW
/ stuk
99,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden