MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=28T TL2012

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B2028
Rubix:01850794
Fabrikant:857234
EAN:3660338124976
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=28T TL2012

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=28T TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z28t dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter141,78 mm
Buitendiameter148,7 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter148,7 mm
€ 78,11 excl. BTW
/ stuk
€ 94,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen