MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2017
Rubix:01851307
Fabrikant:865950
EAN:3660338201363
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 08B2 - 17 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot14 mm
Richtdiameter69,11 mm
Buitendiameter73,6 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter73,6 mm
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden