MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=38 TL2517
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B2038
Rubix:01850798
Fabrikant:857236
EAN:3660338124990


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 38 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=38 TL2517
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z38 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 38 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 108 mm |
| Richtdiameter | 192,24 mm |
| Buitendiameter | 199,2 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 199,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,89 excl. BTW
/ stuk
€ 148,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen