MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=14 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1014R
Rubix:02853478
EAN:3660338406713
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=14 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=14 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=14 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter142,68 mm
Buitendiameter157,8 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter157,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,33 excl. BTW
/ stuk
66,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden