MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1039R
Rubix:02853228
EAN:3660338405464
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden39
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden39
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter236,75 mm
Buitendiameter245,7 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter245,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,40 excl. BTW
/ stuk
97,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen