MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=37

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B3037
Rubix:A0052853
EAN:3660338301384
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=37
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=37


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter374,39 mm
Buitendiameter389,5 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter389,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.895,96 excl. BTW
/ 3 stuks
3.504,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen