MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=18 TL1008

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B2018
Rubix:01850564
Fabrikant:857117
EAN:3660338123825
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=18 TL1008

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=18 TL1008


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z18 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf43 mm
Richtdiameter54,85 mm
Buitendiameter58,3 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter58,3 mm
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen