MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=28 TL1210

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B2028
Rubix:01850584
Fabrikant:857127
EAN:3660338123924
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=28 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=28 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z28 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter85,07 mm
Buitendiameter89 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter89 mm
€ 20,05 excl. BTW
/ stuk
€ 24,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen