MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B1045
Rubix:01851358
Fabrikant:866002
EAN:3660338201882
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot19 mm
Richtdiameter227,58 mm
Buitendiameter235 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter235 mm
€ 65,11 excl. BTW
/ stuk
€ 78,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden