MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B2017
Rubix:A0053199
EAN:3660338296598
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 17 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter43,53 mm
Buitendiameter46,8 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter46,8 mm
€ 6,47 excl. BTW
/ stuk
€ 7,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden