TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=22 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:06B1 22T
Rubix:01271054
Fabrikant:21706000100
EAN:8718472593686
TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=22 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=22 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code06b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,46 kg
Totale breedte28 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,90 excl. BTW
/ stuk
7,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen