MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=15 TL1610

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B1015
Rubix:01850822
Fabrikant:857249
EAN:3660338125119
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=15 TL1610

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=15 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 15 teeth (1610) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter91,63 mm
Buitendiameter99,8 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter99,8 mm
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden