TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=8 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 08B1 8T hardened
Rubix:01271172
Fabrikant:21706000151
EAN:8718472593877
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=8 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=8 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code08b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,21 kg
Totale breedte25 mm
€ 2,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen