MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=22 TL1108

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B2022
Rubix:01850572
Fabrikant:857121
EAN:3660338123863
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=22 TL1108

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=22 TL1108


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z22 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf52 mm
Richtdiameter66,93 mm
Buitendiameter71 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter71 mm
€ 12,95 excl. BTW
/ stuk
€ 15,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen