Referenties
Tsubaki:Sprocket 08B1 29T hardened
Rubix:01271254
Fabrikant:21706000284
EAN:8718472594089

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=29 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1457 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 1457 kg |
| Totale breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,67 excl. BTW
/ stuk
€ 20,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen