MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=18
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P05B2018
Rubix:A0053197
EAN:3660338296604


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=18
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 18 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 05b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 10 mm |
| Richtdiameter | 46,07 mm |
| Buitendiameter | 49,3 mm |
| Totale breedte | 20 mm |
| Kopcirkeldiameter | 49,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,47 excl. BTW
/ stuk
€ 7,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen