MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B2016
Rubix:01850980
Fabrikant:857329
EAN:3660338125904
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=16 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z16 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Richtdiameter130,2 mm
Buitendiameter141 mm
Totale breedte47,7 mm
Kopcirkeldiameter141 mm
€ 104,11 excl. BTW
/ stuk
€ 125,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen