MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=31

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3031
Rubix:A0053050
EAN:3660338299414
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=31


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter156,92 mm
Buitendiameter163,9 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter163,9 mm
€ 88,89 excl. BTW
/ stuk
€ 107,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen