TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 12B1 20T hardened
Rubix:01271554
Fabrikant:21706000530
EAN:8718472594652
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden20
ISO-code12b-1
Materiaalstaal
Gewicht1,8 kg
Totale breedte35 mm
€ 21,59 excl. BTW
/ stuk
€ 26,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen