TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=22 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 16B1 22T hardened
Rubix:01271742
Fabrikant:21706000700
EAN:8718472595000
TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=22 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=22 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5280 g
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code16b-1
Materiaalstaal
Gewicht5,28 kg
Totale breedte50 mm
€ 54,14 excl. BTW
/ stuk
€ 65,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen