MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=37

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04B1037
Rubix:A0053246
EAN:3660338295799
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=37

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=37


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter70,75 mm
Buitendiameter73,1 mm
Totale breedte15 mm
Kopcirkeldiameter73,1 mm
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen