MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z= 8 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B1008R
Rubix:02852672
EAN:3660338402968
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z= 8 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z= 8 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z= 8 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf15 mm
Richtdiameter24,89 mm
Buitendiameter28 mm
Totale breedte22 mm
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden