MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=26

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1026
Rubix:A0052836
EAN:3660338301551
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=26


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden26
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter316,08 mm
Buitendiameter331 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter331 mm
€ 1.197,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.448,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen