Referenties
Tsubaki:12B2 31T
Rubix:01271662
Fabrikant:21706122031
EAN:8718472596779
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=31 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7967 g |
| Gewicht | 7967 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,73 excl. BTW
/ stuk
€ 94,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen