MECALINE KETTINGWIEL 084 Z=14 GT 1/2X3/16
Kettingwiel geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P084-014R
Rubix:02852842


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 14 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 084 Z=14 GT 1/2X3/16
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 084-1 Z=14 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 14 |
| ISO-code | 08b-4 |
| Materiaal | c45 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,63 excl. BTW
/ stuk
€ 8,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen