Referenties
Mecaline:P16B3009
Rubix:A0052960
EAN:3660338300318


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 9 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=9
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 09 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 9 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 74,27 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Totale breedte | 95 mm |
| Kopcirkeldiameter | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 728,70 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 881,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen