MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=45 TL3020

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B1045
Rubix:01850968
Fabrikant:857323
EAN:3660338125843
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=45 TL3020
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=45 TL3020


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 45 teeth (3020) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter364,13 mm
Buitendiameter377,1 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter377,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
389,32 excl. BTW
/ stuk
471,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen