MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=38 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B1038R
Rubix:02853386
EAN:3660338406256
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=38 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=38 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=38 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter307,59 mm
Buitendiameter320,7 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter320,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,73 excl. BTW
/ stuk
200,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden