MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=27 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B1027R
Rubix:02853498
EAN:3660338406812
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=27 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=27 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=27 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf150 mm
Richtdiameter273,48 mm
Buitendiameter288,6 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter288,6 mm
€ 187,01 excl. BTW
/ stuk
€ 226,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden