MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=26

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B3026
Rubix:A0052950
EAN:3660338300417
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=26


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter210,72 mm
Buitendiameter221,6 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter221,6 mm
€ 1.400,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.694,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen