MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=23 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1023R
Rubix:02853576
EAN:3660338407208
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=23 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=23 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=23 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf150 mm
Richtdiameter279,8 mm
Buitendiameter294,8 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter294,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,83 excl. BTW
/ stuk
270,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen